- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- ロープ切りのおすすめ人気ランキング
ロープ切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新197件の「ロープ切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープカッター」、「ウレタン切断」、「スポンジカッター」などの商品も取り扱っております。
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm)
24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質
持手:木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
質量(g)
100
材質
(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番
64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
55
全長(mm)
240
コード長さ(m)
1.5
質量(g)
70
付属品
コテ先HE-60T
トラスコ品番
853-6827
最高温度(℃)
450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。
刃長(mm)
185
材質
(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂
全長(mm)
315
アズワン品番
64-4069-27
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24~27
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
120
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
27
使用クサビ
刃固定:2箇所
材質(刃)
鋼
刃渡り(mm)
130
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能
全長(mm)
205
質量(g)
220
刃長(mm)
45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
4
トラスコ品番
381-5773
質量(g)
160
板厚(mm)
1.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品
木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。
全長(mm)
395
質量(g)
140
板厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
21
柄長さ(mm)
140
全長(mm)
225
材質
刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂
質量(g)
約165
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様
高輝度LEDパイロットランプ付
セット内容
本体・専用刃1枚
質量(g)
約1000
電圧(V)
100
消費電力(W)
51
温度(℃)
【カッター】約450
刃渡り(mm)
36
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)
170
刃幅(mm)
0.8
材質(刃)
SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番
360-7348
全長(mm)
125
質量(g)
46
適合替刃・カッター
フックカッターL型替刃(XB107)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷