- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ローラのおすすめ人気ランキング
ローラのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新40,889件の「ローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運搬ローラ」、「パレットローラーコンベア」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。
イースタン精工樹脂プーリー U溝タイプ
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)240質量(kg)2.7外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
BIGM(丸山製作所)ローラ
部品名称ローラ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.7、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.22、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.7、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.22、MS415R8CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.15、MSA615R8C-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.15、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.5、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.7、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.15、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.5など
1個
¥3,298税込¥3,628
7日以内出荷
バンドー化学【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×最大幅(mm)600プライ数1使用可能温度範囲-5~60材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET質量(kg/m2)1.9最小プーリ径(mm)フィンガー:20摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980税込¥36,278
6日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
インダストリーコーワベンダー20mm巾
広い壁、天井、床等の平滑面の塗装に便利です。ローラー塗装に比べ仕上がりがきれいです。
用途隙間や格子の塗装に。主な用途塗装用材質(毛)ポリエステル毛色黄色種類刷毛適合塗料水性〇油性△ニス×薬品×RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1253
サンコー(三甲)カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア
付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書トラスコ品番162-0054質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×540(折り畳み時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70ローラー径(Φmm)50
1台
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥259,800税込¥285,780
4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC