ローラプランジャのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
187件の「ローラプランジャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー」、「バネ 戸車」、「ローラー付ボルト」などの商品も取り扱っております。

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラ(プランジャタイプ)
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し 1袋入数(個) 1 寸法B(mm) 2.5 寸法d(mm) 1.2 寸法Db(Φmm) 2.38 寸法L(mm) 12 寸法M(mm) M5 寸法s(mm) 0.7 寸法t(mm) 2 ねじピッチ 0.8 荷重(最小~最大)(N) 4.4/19.6 ねじ規格 並目
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 02082
1個
431 税込474
4日以内出荷


割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体) SUM22L タイプ 重荷重用 材質(コイルバネ) SWPA 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール) HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V) AC115、DC8、14、30 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧 (接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) (同極端子間)100以上。(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度 120回/min以下 接触形式 C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2) 300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動 複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)1(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷) 500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A) 抵触抵抗(初期値) 金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)。ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton ローラーレバー
RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ Roller Lever 併用可能製品 LS Series
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質 ポリアミド(PA6) 質量(g) 33 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 02815
1個
338 税込372
4日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ 基本形 仕様 スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃) -10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V) AC125/250 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 定格使用電圧 120/240V AC、30V DC 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度 120回/min以下 接点材質 銀 リベット 短絡保護装置 TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式 2回路双断 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)10 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度 アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値) 50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証 EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V) AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH) 98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(ボール) 鋼球SUJ2・硬度60~66HRC 材質(ボディ) 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ) ステンレス鋼線SUS631J
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状 汎用ヨコ型 保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V) (Ui)1000AC 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性 1000万回以上 許容操作速度 0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向 ケーブルなし 耐電圧(V/min) 同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH) 35~95 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V) AC125、250、DC8、14、30、115、230 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧 (接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) (同極端子間)100以上。(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度 120回/min以下 接触形式 C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2) 300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動 複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)5(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷) 200万回以上(AC125V-1A)。30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A) 抵触抵抗(初期値) 銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)。ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラス JIS2級 材質 ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴム タイプ 右ねじタイプ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 仕様 自在式 軸径(Φmm) 6 形状 自在車 材質(本体) スチール/U三価クロメート リム幅(mm) 25 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 34 特性 静音、衝撃吸収 取付穴径(mm) 6.3 キャスタータイプ プレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)