ローラーパックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
137件の「ローラーパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドパック」、「フレキラック」、「スライダー」などの商品も取り扱っております。
メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部) ポリアセタール樹脂 許容静荷重 Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N 材質(レール) アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー) ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重 Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30N クリアランス(mm) Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器 種類 ローラ形 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) アルマイト(白色) RoHS指令(10物質対応) 対応 部品名称 レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー 材質 アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ローラー部) 焼結含油合金 材質(レール) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(スライダー) 冷間圧延鋼板(SPCC)
1セット
特価
4,290 税込4,719
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS304+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理 寸法A(mm) 20 寸法C(mm) 25 寸法D(mm) 50 寸法F(mm) 7.2 寸法E(mm) 12.4 仕上 シルバーアルマイト処理 材質 アルミ合金 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール) NBR 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS304+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体) (スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース) (ボールケース)SPCE 材質(ボール) SUS440C 材質(ストッパー) SUS430+NBR 最大静許容荷重(N) (Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/- 種類 リニア形 定格荷重(N) 222/ペア 推奨ねじ M4バインドまたはトラスねじ 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール) アルマイト
1本
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上 (アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm) 16 種類 リニア形 幅W(mm) 6 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 材質/処理 アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト 六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 スライドユニット 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質 アルミ合金[AL] 長さ(mm) 2000 シルバー 質量(g) 790/本 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理 仕様 両トラベル 材質/仕上 (アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm) 16 推奨ねじ (アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)