ローラー戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
117件の「ローラー戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平戸車」、「ドアガイドローラー」、「ヨコヅナ 戸車」などの商品も取り扱っております。
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪) 鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物
1箱(2個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途 玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm) 4 仕様 ベアリング入り 材質 タイプ V溝型 取付穴(mm) 11 V溝角度(°) 92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ローラー戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40
1箱(2個)
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 11 車輪 鉄鋳物・オイルレス入。サビ止め加工済み 寸法J(mm) 9 枠厚(mm) 2.0mm。焼き付け塗装 寸法G(mm) 15 寸法K(mm) 3 芯棒 5mm。鉄
1個
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪 SUS303 枠厚(mm) 1.5mm。SUS304 芯棒 5mm。SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプ V溝型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番 64-7744-46 レール長さ(mm) 1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm) 30 材質 枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm) 30 寸法A(mm) 68 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 9 寸法B(mm) 24 寸法C(mm) 6 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

甲丸レール用EVA戸車
材質 枠、鉄クロメート、車、EVA 適合扉質量(kg) 20 仕様 ベアリング無
1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ローラー戸車 平
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm) 30 材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物 寸法(mm) 30 寸法A(mm) 68 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 9 寸法B(mm) 24 寸法C(mm) 6 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 25
1箱(2個)
659 税込725
翌々日出荷

室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷