ワイヤロープグリースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ワイヤロープグリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン ワイヤー オイル」、「ワイヤ ロープ スプレー」、「グリース ワイヤー用」などの商品も取り扱っております。
ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 容量(kg) 2.5 質量(kg) 2.8 使用温度範囲 -10~150℃ 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 2.5kg 特性 付着性、撥水性
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 特性 耐熱性、耐圧性、耐摩耗性 トラスコ品番 214-7807 使用温度範囲 -10~150℃ 主成分 鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L グリス種類 モリブデン入りリチウムグリース 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

トラスコ品番 136-0791 容量(kg) 16 アズワン品番 64-7143-37 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃) -20~150 主成分 鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)万能グリース
チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。
使用温度範囲(℃) -25~+120 危険物の類別 非危険物
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃) -20~125 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃) -10~200 主成分 合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃) -20~130 トラスコ品番 123-0620 種別 リチウム石けん基グリース 引火点(℃) 200以上 外観 淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s) 基油:135 流動点(℃) 基油:-17.5 増ちょう剤 リチウム石けん 基油 鉱油 固体潤滑剤他 有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.125L グリス種類 モリブデングリース 危険物の性状 非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。 使用温度範囲(℃) -25~120 液色 クリーム ちょう度 No.2 主成分 リチウム石けん基グリス キャップ色 グリーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。 材質/仕上 基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 質量(kg) 16 淡褐色 使用温度範囲(℃) -15~200 容量(kg) 16 使用目的 潤滑、防錆 危険物の類別 非危険物
1缶
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に 使用温度範囲(℃) -20~70 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 123-2142 容器 スプレー缶 基油 鉱油・石油・アスファルト 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.233L 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 108
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。 仕様 スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番 123-0603 褐色 使用温度範囲 0~130℃ 主成分 鉱物油、添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.294L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様 カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。 ちょう度 No.1 容量(kg) 2.5 質量(kg) 2.8 トラスコ品番 868-2321 使用温度範囲(℃) -10~+100℃ 使用目的 潤滑 増ちょう剤 ベントン 基油 鉱物油 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 2.5kg 特性 耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷

淡褐色 使用温度範囲(℃) -20~120 増ちょう剤 リチウム 基油 鉱油 動粘度(mm2/s) 150 色調 淡褐色 危険物の類別 非危険物 特性 極圧、耐水、せん断安定性
1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。 各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。 機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。 特性 耐荷重性 トラスコ品番 868-2323 使用目的 延長 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1箱(400g×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)バイオグリースLC-2
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。 ちょう度 No.2 使用温度範囲(℃) -40~130 外観 黄褐色 増ちょう剤 リチウム・カルシウム石けん 基油 エステル油 黄褐色 使用目的 潤滑 危険物の類別 非危険物
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器 スプレー缶 使用温度範囲(℃) -20~180 主成分 グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 グリス種類 モリブデングリース 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)