- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤー 調整 金具のおすすめ人気ランキング
ワイヤー 調整 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新225件の「ワイヤー 調整 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 長さ調節」、「調整フック」、「ワイヤー テンショナー」などの商品も取り扱っております。
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
お好きな長さに調整可能
径(mm)
1
色
シルバー
末端溶断留め、バネなし
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.8
許容荷重(kg)
30
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質
(ワイヤー・フック)SUS304
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別
壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
径(Φmm)
1.5
許容荷重(N)
196
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質
ステンレス
直径(Φmm)
1.2
耐荷重(kg)
7
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)
ステンレス(SUS302)
材質(バネ)
ステンレス(SUS302)
表面仕上げ
生地
材質(ツメ)
焼結合金
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
付属品
ビス類
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質
SUS304
仕様
軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合
(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番
EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。
トラスコ品番
207-6081
材質/仕上
真鍮
質量(g)
3
タイプ
組み込み
使用荷重(kg)
(Φ0.6)3、(Φ0.8)5
適合ロープ径(Φmm)
Φ0.6~1.2
アズワン品番
64-8713-15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。フック等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AR-1)1個
種別
壁付用
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
安全荷重(kg)
10
規格
1クリップ
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ