- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- ワイヤーカップのおすすめ人気ランキング
ワイヤーカップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新258件の「ワイヤーカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨ブラシ」、「ベビーサンダー用ワイヤーブラシ」、「パワーブラシ」などの商品も取り扱っております。
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質
真鍮メッキ鋼線
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
全高(mm)
約45
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
60
適合材
スチール
取扱説明書
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。
材質(ワイヤー部)
硬鋼線
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
80
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
鋼線
軸長(mm)
33
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)
259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
ねじピッチ(mm)
1.5
線径(Φmm)
0.25
ねじ径(mm)
10
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
約80
本数
636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)
100
金具径(mm)
70
適合材
鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)
#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
28
その他
賠償保険付
種別
電動工具用カップブラシ
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。
外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。
トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。
カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。
高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。
オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。
ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)
65
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.35
質量(g)
265
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
回転数(min-1[r.p.m])
11000(最大安全数)
ねじ径(mm)
10
砥石径(Φmm)
100
金具径(mm)
60
トリム長(m/m)
20
鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
適合材
鉄・非鉄金属
材質(ワイヤー部)
硬鋼線に真鍮メッキ
適合機種
ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径
M10×P1.5
外径(Φmm)
75
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質
(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)
75
ねじサイズ
M10×1.5
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.51
エスコ品番
EA809-22
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質
特殊鋼
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)
材質
鋼線
ねじ径(M×P)
M10×P1.5
線径(mm)
0.5
外径(Φmm)
80
質量(g)
約340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
直径×高さ(mm)
約75×55
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズ
M10
仕様
電動工具用
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
95
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
22
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12800
ねじ径(mm)
10
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します
材質
鋼
その他
賠償保険付
種別
電動工具用カップブラシ
適合材
一般鋼
材質
ステンレス
線径(Φmm)
0.5
その他
賠償保険付
種別
電動工具用カップブラシ
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。
ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。
適合材
ステンレス、鉄板など
材質(ワイヤー部)
ステンレス
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
80
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質(ブラシ部)
鋼線
線径(Φmm)
0.3
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)
35
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000