ワイヤーブラシ 真鍮のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
217件の「ワイヤーブラシ 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー ブラシ」、「小型 ブラシ」、「自転車ブラシ」などの商品も取り扱っております。
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。 材質(ブラシ部) 真鍮 全長(mm) 265 毛丈(mm) 15 材質 真鍮 幅(mm) 15 高さ(mm) 265 質量(g) 50 奥行(mm) 28 線径(Φmm) 0.3 材質(柄部) スチールワイヤー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部) 真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 線径(Φmm) 0.15 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。
材質 毛:真鍮、スクレーパー:アルミニウム、ボディ:堅木 幅(mm) 254 高さ(mm) 88 毛丈(mm) 約31 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
セット内容 毛先違いのナイロンブラシ×3、真鍮ブラシ×1、ワイヤーブラシ×1
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシ
木柄の真鍮ワイヤーブラシ。
全長(mm) 280 質量(g) 134 毛材 真鍮 行数 4
1個
2,798 税込3,078
90日以内出荷

仕様 タイプ = ワイヤブラシ。ブラシ毛 タイプ = 真鍮製。ブラシ毛 幅 = 12mm。。角度付き木製ブラシ. 丈夫な木製ハンドル付クリーニング用ブラシは、あらゆるクリーニングニーズに合わせて剛毛の種類を馬毛、豚毛、黄銅、ステンレススチールから選べます。. 標準ブラシ: 剛毛長35 mm、剛毛幅9 mm、剛毛整長15 mm、ハンドル長185 mm 大型ブラシ: 剛毛長53 mm、剛毛幅12 mm、剛毛整長15 mm ステープルセット剛毛
1袋(3個)
2,850 税込3,135
7日以内出荷

スクレーパー付。耐溶剤性。錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去に使用できます。ソフトグリップハンドル。
全長(mm) 342 毛丈(mm) 25 材質(ブラシ部) 真鍮 行数 3行 線径(mm) 0.32 ブラシ寸法(mm) 152×12
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属 仕様 ●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 塗り面積(2回塗り)(m2) 約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数) 約 0.5枚分 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ワイヤーブラシ S-VALUE
3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。
用途真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としに セット内容 ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ 質量(g) ステンレス・16/真鍮・17/PP・14 材質(ブラシ部) ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12×177×45 材質(ハンドル) PP ブラシ寸法(mm) 毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
1本
599 税込659
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ワイヤブラシ
適合本体 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 穴あき4行単品 全長(mm) 235 種類 刷毛 材質(毛) ワイヤー 主な用途 建築用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
209 税込230
翌々日出荷

仕様 穴アキ3行単品 種類 刷毛 材質(毛) ワイヤー 主な用途 建築用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
翌々日出荷

種類 刷毛 主な用途 建築用 材質(毛) ワイヤー 全長(mm) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。 全長(mm) 300 2018年トラスコ掲載ページ 5 1419
1本
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容 【T型ドライバーハンドル】。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】。【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】。【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm。【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】。【ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤ】150mm】。【ニッパ】150mm。【モンキーレンチ】200mm。【カッターL】。【半丸ヤスリ】。【ソフトハンマー】。【電工ペンチ】。【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)。【精密ドライバー】-1.8・+00。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm。【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm。【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30。【6.35mm差込角ソケットアダプター】。【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm。【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm。【ソケットアダプター】。【ハードケース】 差込角(mm) 9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄・銅・真鍮・木材などの表面研磨、塗装はがし、汚れ落としに 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 寸法C(mm) 235 寸法A(mm) 15 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)