ワッシャー M4のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
3,716件の「ワッシャー M4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー m4 外径25」、「大径 ワッシャー」、「絶縁 ワッシャー m4」などの商品も取り扱っております。
1箱(200個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

ねじの呼び M4 材質 寸法H(mm) 2.7 寸法d(mm) 4.2 寸法D(mm) 9.75 表面処理 茶ブロンズ
1箱(450個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート木材ワッシャー
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
材質 スチール 表面処理 クロメート
1パック(100個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様 ●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211 アズワン品番 67-2340-67
1台
63,980 税込70,378
当日出荷



1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。
セット内容 ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2) 材質 鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/セット) 28
1袋
96 税込106
当日出荷

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体) 鉄(SWCH) フランジタイプ セレート付 表面処理 ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm) (連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプ ストレート 奥行(mm) 270 高さ(mm) 100 材質 ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理 ユニクロ ねじ山種類 メートル並目
1箱(150個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質 スチール 表面処理 ユニクロ
1パック(100個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


適合 FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズ セット内容 ベビーシート取付部品A…1個 。ベビーシート取付部品B…2個 。蝶ネジ30mm…1個 。M6×35六角穴付ボルト…4個 。M6ナイロン入りナット…4個 。平ワッシャ…1個 。スプリングワッシャ…1個 。六角レンチ…1個 。ネジキャップ…2個
1セット
999 税込1,099
当日出荷

仕様 ●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金 アズワン品番 65-9325-47
1個
2,620 税込2,882
8日以内出荷


座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。 材質 SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t) 表面処理 デュラルコート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)