- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ワッシャー M8のおすすめ人気ランキング
ワッシャー M8のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新3,860件の「ワッシャー M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス m8 ワッシャー」、「平ワッシャー M8」、「大径 ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
材質
スチール
表面処理
クロメート
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル
仕様
chemSHERPAに対応
付属品
スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー
材質
アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
耐荷重(kg)
モニター質量5.5±1
トルク(N・m)
(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作力(N・m)
(上操作)13.3、(下操作)8
対応VESA規格
穴ピッチ75×75mm、100×100mm
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類
平座金
表面処理
三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
半ねじ
材質
ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)
1.25
仕上
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
13
入数
12個
ねじサイズ
M8×20
1パック(12本)
¥500
税込¥550
当日出荷
ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。
材質
スチール(クロメート)
高さ(mm)
8.4
呼び径
M8
六角高さ(mm)
6.3
六角対辺(mm)
13
ワッシャー外径(mm)
Φ11.9
1パック(1個)
¥149
税込¥164
当日出荷
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
材質
スチール
表面
三価クロムメッキ
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
セット内容
六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)
適合シリーズ
エクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
木やせに追従し、マジックリングの"クサビ効果"で緩まない座金!増し締めが不用です。木痩せに追従して締め付けます。内蔵のマジックリングがスプリングの力で押されてボルトを引き寄せ、マジックリングが締め付けて緩みません。振動で締まります。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強いです。軽い締め付け力で大きな力に耐える(締付トルク:10N・m~30N・m)ので、木と人に優しいです。
用途木造住宅の構造部分の接合にご使用ください
材質
亜鉛めっき鋼板/ポリカーボネイト
関連資料
製品詳細書類(0.63MB)
取扱説明書
(0.51MB)
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
種別
半ねじ
材質
ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)
1.25
仕上
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
13
入数
12個
ねじサイズ
M8×16
1パック(12本)
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷