ワニのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
1,655件の「ワニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長方形天井点検口」、「ワニ口」、「ワニ口クリップ」などの商品も取り扱っております。
クリップ モノタロウランキング1位
1パック(5個)
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


スライドクリップ ジョインテックスランキング3位
しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
材質ステンレス仕様JOINTEXオリジナルシルバー種類スライドクリップ繰り返し・詰め替え対応
1箱(30個)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


ワニグチクリップ オーム電機ランキング5位
工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1袋(2個)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



ワニ口クリップ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。
仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナプラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-65
1本
3,198税込3,518
63日以内出荷

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

繰り返し使え、コピー用紙40枚までしっかりとじられるガチャ玉です。 3wayガチャック(G3W-600)、ガチャック(中)共通で使用出来ます。
トラスコ品番208-5691繰り返し・詰め替え対応
1パック(50個)
369税込406
当日出荷

高桑金属ワニトング大
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ステンレス寸法(mm)300
1個
769税込846
4日以内出荷

高桑金属ワニトング小
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス寸法(mm)175
1個
649税込714
4日以内出荷

薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
1丁
1,798税込1,978
当日出荷


ゴシゴシ拭いてもゾーキンがずれにくいワニぐち&ストッパ ー。セットしたままゾーキンの両面使用可能。ゾーキン1枚付
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、ゾーキン:綿100%幅(mm)230全長(mm)1190質量(g)410TKG品番9-1363-0701TKG品番(2017)6-1221-0701繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

本器は、塗料、ワニス等を一つのテスターで5種類の塗膜を塗工する事により、粘性、垂れ性、隠蔽性、適正膜厚等を調べます。
1個
179,800税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスのクリップです。 小さくてもしっかり、強く止まります。 金属センサーに感知されます。
用途書類や伝票の整理に最適です。材質ステンレスシルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1箱(100個)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルファーミラージュ和ニッパー LT-10
細かく面取りされた刃先で正確な切断が可能で、狭い場所や繊細な作業に適しています。耐久性と切れ味のバランスに優れたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。コンパクトな100mmサイズ。
材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力刃先:銅線Φ1.6 / 刃元:銅線Φ1.8硬度HRC57~62
1個
4,698税込5,168
5日以内出荷

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ質量(kg)1.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷