- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 一人すき焼き鍋のおすすめ人気ランキング
一人すき焼き鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「一人すき焼き鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 グリル」、「及源鋳造 盛栄堂」、「湯葉鍋」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄鋳物
対応
オール熱源
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)
深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
電源コード(m)
約1.8
温度調節範囲(℃)
約80~230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
電磁調理器対応。
材質
鉄鋳物木蓋:焼杉
深さ(mm)
55
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。丈夫で衛生的なステンレス製。レンゲ付
容量(L)
1
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%)、フタ:ステンレス鋼、レンゲ:ポリプロピレン
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×185×70
対応
オール熱源
底面の厚さ(mm)
0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)
1000
満水容量(L)
2
電源コード(m)
2.5
色
ブラック
本体質量(kg)
3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質
アルミ
外寸(mm)
170×170
底径(Φmm)
85