一人鍋 IHのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
106件の「一人鍋 IH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋焼きうどん用鍋」、「火鍋」、「卓上鍋」などの商品も取り扱っております。
「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役! みんなで囲む あつあつ鍋 時短調理に最適!直火にかけられる深なべ 直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。 容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。 1300Wのハイパワー! 早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。 マグネットプラグコード 着脱ワンタッチ。 万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。 お手入れ簡単!フッ素コート 深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。 深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。
付属品 深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード 質量(kg) 2.9(付属品含む) H/カジュアルグレー 容量(L) 鍋:3.4 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×390×310(深なべ・フタ装着時) 温度調節範囲(℃) 保温~250
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。丈夫で衛生的なステンレス製。レンゲ付
容量(L) 1 材質 本体:ステンレス鋼(クロム18%)、フタ:ステンレス鋼、レンゲ:ポリプロピレン 質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×185×70 対応 オール熱源 底面の厚さ(mm) 0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ 仕様 調理温度:ダイヤル式 セット内容 本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×21.5×15 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年 取扱説明書 (1.26MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 洋風土鍋
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質 本体・蓋:18-0ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(cm) 17 容量(L) 0.7 材質 アルミニウム、ツマミ:ベークライト 質量(kg) 0.105 外径×高さH(Φmm×mm) 185×40 対応 IH非対応 TKG品番 9-2086-1001 TKG品番(2017) 6-1928-0801
1個
899 税込989
当日出荷

内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。収納時はふたを裏返してコンパクトに収納できます。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。オール熱源対応。
材質 表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロ木台付セットです。
材質 本体・コンロ・燃料受け:陶器/木台:天然木 質量(g) 1410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×190
1箱
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体/ステンレス鋼(クロム13%、底の厚さ:0.5mm) 取手/ステンレス鋼 フタ/全面物理強化ガラス つまみ/フェノール樹脂 質量(g) 557 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.3×20×10.3(取っ手・フタ含む) 満水容量(L) 1.75
1個
889 税込978
8日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質 高耐熱セラミック 対応 オール熱源
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シンプルで使いやすい!小ぶりな卓上鍋。一人鍋にもどんぶりにも季節を選ばず大活躍。IH・ガス火を含む全ての熱源対応。ステンレス製なのでサビにくい。安心安全の日本製
材質 本体/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.4mm)蓋・取っ手・つまみ/ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29×35×4.8 温度調節 温度調整6段階(150度-200度) 火力調節 6段階(300W-1400W) 取扱説明書 (0.5MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目皿はフッ素加工です。 焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。
高さ(mm) 55 直径(Φmm) 155 材質 アルミ 質量(kg) 0.42 寸法(外径×高さ)(mm) Φ155×55 TKG品番 9-2115-1801 TKG品番(2017) 6-1951-1901
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
799 税込879
当日出荷