一輪車タイヤ シャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「一輪車タイヤ シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ軸」、「一輪車 車軸」、「車軸」などの商品も取り扱っております。
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 2.2 車輪径(Φmm) 356 車輪幅(mm) 76 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUS440C相当 形状 中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg) 約3 車輪径(Φmm) 365 シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

トラスコ品番 125-6656 適合機種 CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質 ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg) 2.3 車輪径(Φmm) 360 車輪幅(mm) 74 シャフト径(Φmm) 16 シャフト長さ(mm) 175
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質 スチール、ゴム 質量(kg) 4 車輪径(Φmm) 365 車輪幅(mm) 76 シャフト径(Φmm) 15 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一輪車のスペアタイヤです。
材質 ゴム 質量(kg) 2.5 オレンジ 車輪径(Φmm) 350 耐荷重(kg) 100
1セット(4個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

質量(kg) 2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 車輪径(Φmm) 約360 材質(車輪) ポリウレタン 車輪幅(mm) 約80 規格 13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm) Φ16×170
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質 (タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg) 2.6 車輪径(Φmm) 350 車輪幅(mm) 70 車軸径(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm) 15.8 タイヤ幅(mm) 45±2 タイヤ外径(mm) 350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷