- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 上杉輸送機 台車のおすすめ人気ランキング
上杉輸送機 台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「上杉輸送機 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック台車」、「ローラーラック」、「錆びにくい 台車」などの商品も取り扱っております。
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(キャスターカバー)
強化プラスチック
キャスター種類
静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個
材質(ハンドル)
スチール
特性
騒音対策、防錆
騒音対策
あり
材質(荷台)
プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
材質
プレス
キャスター
自在×2個、固定×2個
塗装部分には、サビに強い粉体塗料を使用しています。
折りたたみ式ハンドルの可動部には、樹脂製カバーを装着し指などを挟みにくくし、安全に配慮しています。
材質
プレス
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
特性
防錆
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)
75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)
RW:90~990
寸法(mm)
ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290
材質(ローラー部)
スチール
寸法P(mm)
ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)
Φ60.5×t2.3
フレーム(mm)
90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)
サービス分類
オーダー・加工
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー幅(mm)
(RW)90~990
機長L(mm)
75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ外径×肉厚(mm)
Φ57X2.3
仕様
(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJ
シャフト径(Φmm)
Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)
範囲(mm)
(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290
材質(ローラー部)
スチール
ピッチP(mm)
(ローラ)75、100、150
フレーム(mm)
90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)
90~990
機長(mm)
75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
仕様
【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ
寸法(mm)
【ローラ単体製作可能範囲】90~1290
ピッチ(mm)
75・100・150
シャフト径(Φmm)
12(パイプ)
材質(ローラー部)
スチール
ローラーサイズ(mm)
Φ57×t1.4
フレーム(mm)
90×30×2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)
90~690
機長(mm)
50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
仕様
【推奨脚】RSJ・RMS
寸法(mm)
【ローラ単体製作可能範囲】90~790
ピッチ(mm)
50・75・100
シャフト径(Φmm)
12(パイプ)
材質(ローラー部)
スチール
ローラーサイズ(mm)
Φ38×t1.2
フレーム(mm)
60×30×2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
形状
自在
材質(キャスター)
プラスチック
騒音対策
あり
車輪径(Φmm)
130
金具仕上
ユニクロームメッキ
材質(キャスター)
ゴム
材質(ホイール)
強化プラスチック
【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)
12
耐荷重(kg)
15/m
フレーム(mm)
90×30×t2.3(A)
ローラー径(Φmm)
42.7×t1.4
本体に持ち手を付けて持ちやすく、片手で持ちあえて移動しやすい。
また、地面を転がして運ぶことも出来ます。
前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行。
傾斜天板は本体に傾斜を取り付けることで荷物の転倒を軽減させました。
ハンドルを固定して運びやすくしました。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
490
ハンドル高さ(mm)
915
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ポリプロピレン(PP)
荷台寸法(奥行)(mm)
670
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ
折りたたみ
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)
12
耐荷重(kg)
15/m
フレーム(mm)
90×30×t2.3
ローラー径(Φmm)
57×t1.4
ハンドパーキングシリーズは、ハンドルから手を離すとブレーキがかかり、停止中に勝手に動き出す事がありません。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
ハンドル高さ(mm)
910+30
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ポリプロピレン(PP)
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ
折りたたみ
【棚付き】
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)
12
耐荷重(kg)
15/m
フレーム(mm)
60×30×t2.3
ローラー径(Φmm)
38×t1.2
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。
ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。
錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)
軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質
プラスチック
タイプ
静音タイプ(固定ハンドル)
材質(キャスターカバー)
強化プラスチック
キャスター種類
静音キャスター
騒音対策
あり
材質(荷台)
プラスチック
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)
75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)
RW:90~990
寸法(mm)
ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590
材質(ローラー部)
スチール
寸法P(mm)
ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)
Φ60.5×t3.8
フレーム(mm)
90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
Φ16パイプ
サービス分類
オーダー・加工
ハンドパーキングシリーズは、ハンドルから手を離すとブレーキがかかり、停止中に勝手に動き出す事がありません。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
形状
固定
材質(キャスター)
プラスチック
騒音対策
あり
【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)
12
耐荷重(kg)
15/m
フレーム(mm)
90×30×t2.3
ローラー径(Φmm)
48.6×t1.4