不燃ロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「不燃ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ロープ」、「耐熱ひも」、「延長コード 防水」などの商品も取り扱っております。
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様 (組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。
用途陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど 1巻長さ(m) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひも・糸種類 ロープ
1巻(200m)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃) (安全)400 最高使用温度(℃) 550 繊維径(μm) 9 密度 2.52 融点(℃) 840 熱伝導率(Kcal/mh℃) 0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m) 50 包装形態 ボビン巻 仕様 ナイロン金剛打(12打) 材質 ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質 ガラス繊維 最高使用温度(℃) 550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(200m)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様 接着剤なし 材質 セラミック繊維65~75%。有機繊維15~20%。ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃) 900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体 清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様 軸への攻撃性、優 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 1.0 pH値 2~12 最高使用温度(℃) 200 最高使用速度(m/s) 15 許容PV値(MPa・m/s) 9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン。最高使用温度 = +500℃。長さ = 30m。直径 = 25mm。難燃性 = Y。。ガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41,710 税込45,881
翌々日出荷

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番 黄ナリ 材質 ケブラー 再生紙使用マーク 適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様 平織り 耐熱温度(℃) 550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様 組ひも 材質 ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性 耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛和産業PEアイロープ
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途 材質 ポリエチレン 長さ(m) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひも・糸種類 ロープ
1巻(200m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして 仕様 非自転構造 材質 芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m) 1 絶縁性能 電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
1本
419 税込461
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)