丸ビーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「丸ビーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーズ」、「業務用 ビーズ」、「パールビーズ」などの商品も取り扱っております。


研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 比重 0.91 耐熱温度(℃) 約120 荷重 4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質 アクリル 寸法(mm) Φ10 質量(g) 10
1セット
137 税込151
当日出荷


ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質 ポリプロピレン 容量(kg) 1
1個
799 税込879
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度 2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ものづくりはもちろん、音が出たり伝わったりする時に物が震えるのを眼で見て確認する実験にも利用できます。
1パック(200粒)
350 税込385
4日以内出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質 ソーダガラス 比重 2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番 1-089-02 仕様 単位面積:2,800個/m2 材質 PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃) 80 サイズ(mm) Φ20 入数 1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質 PA-66(ポリアミド) 比重 1.14 耐熱温度(℃) 約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)