丸ベルト プーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
311件の「丸ベルト プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸プーリー」、「アルミプーリー」、「2段プーリー」などの商品も取り扱っております。
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形 A 溝数 1 下穴径(Φmm) -
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm) 90 トラスコ品番 384-7764 材質 スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm) 11 質量(g) 182 内径(Φmm) 10 溝径(Φmm) 78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm) 6.34 全長(mm) 14 外径(Φmm) 16
1個
269 税込296
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ 丸ベルト 材質(ベルト) ポリウレタン 最大速度(m/sec) 10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ 丸型 材質 ステンレス(SUS304) 寸法e(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様 中荷重 種類 ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 40 材質 6ナイロン 質量(g) 15 寸法r(mm) 3 寸法e(mm) 11 寸法b(Φmm) 35 寸法f(mm) 12 寸法a(Φmm) 40 サイズ(mm) 40 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷


材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質 ポリウレタン 種類 丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(20個)
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)