- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 丸型端子 アースのおすすめ人気ランキング
丸型端子 アースのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新122件の「丸型端子 アース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型端子」、「アース 線 延長 コード」、「リング端子」などの商品も取り扱っております。
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理
黄銅/防錆
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
付属品
アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
静電気、放電によるリスクを軽減します。
種別
クリップ端子/丸型端子
アズワン品番
61-3594-35
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)
(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)
3.1
導体外径(Φmm)
1.5
ケーブル種類
VSF 1.25mm2(50芯)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ
丸型
端子種別
丸型
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質
黄銅
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
板厚(mm)
0.6
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。
静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合
セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶
コード長さ(m)
3
端子
クリップ端子
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類
裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色
シルバー
仕様
丸形
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ
3 0777
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応