- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 種・球根・植物
- 九条 ねぎ 種のおすすめ人気ランキング
九条 ねぎ 種のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新75件の「九条 ねぎ 種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 洗い 機」、「スターチス」、「ししとう」などの商品も取り扱っております。
京都特産で西日本を中心に広く栽培されている葉ネギ用種。草丈は60cm程度で3~4本に分けつする。肉厚で葉先までやわらかく芳香に富み、品質上々。
1袋(13mL×5袋)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様
(春まき)3月上旬~5月下旬、(秋まき)9月上旬~10月下旬
種別
ねぎ
発芽適温(℃)
18~23
1個(4mL)
¥99
税込¥109
当日出荷
ひとあじ違う!美味しいネギの決定版!
軟白部は繊維質が少なく、軟らかく、煮ても焼いても甘さが増し、非常に美味です。さらに葉も軟質なのでおいしく食べられます。
「下仁田」ネギより軟白部の伸長性・肥大性・締まりが優れ、多収です。
葉が短いので葉折れが少なく、作業性に優れます。
休眠性は浅く、厳寒期でも葉の枯込みが少ないので、1~2月出荷でも緑葉数が確保できます。
適応作型は春の1~4月まき、秋の9月下旬~11月上旬まき(要摘蕾)です。
タイプ
種
まきどき
通年
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
長さ(mm)
840
幅(mm)
50
ハンドル高さ(mm)
640
ハンドル幅(mm)
525
形くずれが少なく安定多収
用途野菜種子
仕様
採苗本数:60本
種別
なす
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約13
質量(g)
約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約230×655×180
仕様
(春まき)3月中旬~6月上旬、(秋まき)8月下旬~10月上旬
種別
三つ葉
発芽適温(℃)
15~25
1個(2mL)
¥99
税込¥109
当日出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質
ABS PC POM
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×230×360
TKG品番
9-0672-0501
TKG品番(2017)
6-0594-0501
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。
紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状
六角
タイプ
種
内容
植物栽培
科目
生活科・総合学習
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品
丸刃研磨機
材質
ABS PC POM
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×360
作業量(目安)
(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束
調整機能
(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階
TKG品番
9-0672-0201
TKG品番(2017)
6-0594-0201
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。
紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。
育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。
根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。
紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。
移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質
ポリエチレン
根深葱の決定版! 作りやすいやわらかネギ
種別
ねぎ石倉葱エース
播種時期
温かい地方:3月中旬~5月中旬、9月上旬~10月下旬
1セット(5袋)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切
コーレター型