乾電池ブザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
164件の「乾電池ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式 ブザー」、「導通 ブザー」、「ブザー 1.5v」などの商品も取り扱っております。
定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V) 1.5 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×20 使用電圧範囲(V) DC1.0~10V 音量(dB) 70/0.2m
1個
911 税込1,002
当日出荷

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm) Φ23×20 電圧(V) 3 内容 電気の利用 音量(dB) 90 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

電気が通ると音が鳴り、電気の実験がより分かりやすく行えます。
寸法(mm) 22×16×15 電源 直流2~4V
1個
779 税込857
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー
材質 プラ他 寸法(mm) Φ23×20、導線:143 質量(g) 8.5
1個
337 税込371
当日出荷

電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類 工作キット 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (発音体)30×17 電源電圧(V) DC12(DC1.5~12可) 動作電流(mA) 約110(DC12V時) 音声出力 約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×18.5×28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 取り付けタイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 16V dc。サウンドレベル = 102dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 41.8mm。長さ = 59.5mm。高さ = 22mm。寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 3.3kHz。最小周波数 = 2300Hz。。フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類 工作キット 電源電圧(V) DC1.5(1.3~3.3可) 連続動作時間 約1年(アルカリ電池使用時) 動作電流(mA) 0.03(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×16×13
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状 円筒形 外径(Φmm) 76 光源 LED 材質 (グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g) 160 取付方式 マグネット 機能 回転・点滅 電源(V) DC3(単三×2) 点滅数(回/分) 72 回転数(回/分) 270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 動作モード 回転モード/点滅モード 機能 ブザー付 寸法(Φ×高さH)(mm) 118×157 寸法(Φmm) 118 電池 単1電池×2本(別売)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式 BZ-5 電圧(V) DC2~5 音圧 70~75dBA 寸法(mm) 約33×17×15
1個
580 税込638
当日出荷

圧倒的な視認性です。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
用途周囲への注意喚起、各種作業に最適です 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き) 仕様 マグネット取付、LEDフラッシュ 材質 グローブ:PC樹脂 幅(mm) 101 高さ(mm) 160 奥行(mm) 191 電源(V) 単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池 保護等級 IP55(正方向) 電池寿命 パワーモード24時間、エコモード100時間 規格 RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2) 質量(g) 510(電池含まず)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧 1.2~3.6V 消費電流 150~300μA 寸法(mm) 38×62
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V) DC6 形状 円筒形 光源 LED LED使用数(個) 15 高さ(mm) 99 使用乾電池 単3形4本 点灯方式 手動 動作 回転・点滅 連続点灯時間 72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類 工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 46×77×25(要加工) スイッチ 電源/トグルスイッチ 電源電圧(V) DC9(006P電池) パイロットランプ 電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック 結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA) 最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 サウンドレベル = 95dB。ドライブタイプ = 内部。取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け。寸法 = 26.4 x 17.6mm。供給電流 = 23mA。直径 = 26.4mm。高さ = 17.6mm。最大動作温度 = +60℃。最大供給電圧 = 12V dc。最小動作温度 = -20℃。最小供給電圧 = 7V dc。。RS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状 ピンタイプ 使用温度範囲(℃) -20~+70 消費電流(mA) 16以下 発振周波数(kHz) 3.6±0.5 保存温度範囲(℃) -20~+80 音圧レベル(dB) 90以上 動作電圧 DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷