人参の種のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
55件の「人参の種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニンジン 種」、「人参」、「ミニ大根」などの商品も取り扱っております。
大変作りやすく、多収穫可能。
種別 にんじん タイプ まきどき 3~10月 収穫時期 1~2月、5~12月
1袋(8mL)
199 税込219
当日出荷

甘くてカロテンたっぷり
用途野菜種子 仕様 採苗本数:225本 種別 にんじん
1袋
399 税込439
当日出荷

生育旺盛 根尻まで肉付き良い早生種
種別 早生にんじん鮮紅五寸人参 播種時期 温かい地方:3月下旬~5月上旬、7月上旬~9月上旬
1セット(5袋)
999 税込1,099
6日以内出荷

耐暑・耐寒性が強く、耐病性もある冬どりの人参です。根部は濃橙紅色で、長さ18cm、直径6cmほどになります。
種別 作りやすい 暑さに強い人参 容量(mL) 6 まきどき 通年
1袋
399 税込439
当日出荷

1回の調理で使い切れるサイズ
用途野菜種子 仕様 採苗本数:100本 種別 大根
1袋
399 税込439
当日出荷

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×100×37 質量(g) 176 容量(mL) (ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

根色、根形よく、肉質に優れた冬どりニンジン 夏まき冬どり用品種で、播種後110日位から収穫でき、さらに低温条件下での肥大性に優れるため、遅まきでの越冬栽培も可能です。 根色、芯色が特に優れ、濃紅橙色となり、また肉質は軟らかく甘みが強いため、食味は大変良好です。 適期収穫では、根部が根長約18cm、根重200g程のやや肩張りの円筒形となります。 吸込性が強いので、肩部のヒビ割れや腐敗など凍害を受けにくく、また青首の発生が極めて少ないです。 草姿は半立性で、葉がちとなりにくく、さらに黒葉枯病に強いため、大変作りやすい品種です。 「ひとみ(R)五寸」は芯まで真っ赤な色と、食べて美味しい味の良さで、 大変人気のあるニンジンです。また機能性成分として注目されているカロテンを豊富に含んでお り、「ひとみ(R)五寸」は一般的なF1品種と比較して、1.3~1.4倍の量の カロテンを含んでいます(α-カロテンで1.3~2.1倍、β-カロテンで 1.2~1.3倍)。
タイプ まきどき 秋まき
1セット(5mL×50袋)ほか
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

葉は大株で柔らかく、大変おいしく栽培しやすい。
種別 ほうれん草 タイプ まきどき 2~6月、9~11月 収穫時期 4~6月、10~12月
1袋(40mL)
149 税込164
当日出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

春・夏まき兼用で、トウ立ちが遅いのが特長です。根は円筒形で、肌色・芯色ともに鮮やかな濃橙紅色です。
種別 とっても甘い 五寸人参 容量(mL) 4 まきどき 通年
1袋
399 税込439
3日以内出荷

根色は濃橙色で光沢があり、根部は滑らかで先端までよく太る肥大性に優れた耐病性のある人参です。諸病害に強いという耐暑性を有します。
種別 暑い季節にも 耐暑五寸人参 容量(mL) 4 まきどき 北海道:6月中旬~7月中旬、寒地:6月下旬~7月下旬、平地:8月上旬~9月上旬、暖地:8月中旬~9月中旬
1袋
399 税込439
3日以内出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏~冬~春まきと播種期の幅の広い黒田系の総太り型五寸法人参で、耐暑、耐病性(黒葉枯病・しみ腐れ症)が強く、低温肥大、低温着色性に優れている。 夏まきの場合、播種後80~90日で根長16~18cm根重は200~250gとなり、根色、芯色とも濃鮮紅色で、揃いのよい上物率の高い、短期多収型 葉は立性、濃緑でやや大きめ。首部はしっかりしているので機械収穫での適性も十分です。根部は比較的吸収性が強いので、肩部の変色や低温期のいたみは少ない。
1セット(10000粒×10袋)ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切 コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天候不順に強い年内取り青首大根
用途野菜種子 仕様 採苗本数:200本 種別 大根
1袋
399 税込439
当日出荷

ス入りが極めて遅い甘い青首ダイコンの定番!ロングセラーを続ける良質の青首総太りダイコンの代名詞。
1袋(8mL×5袋)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

肥大期まで肥効が続く。玉ねぎ・にんにくなどの越冬作物により適するよう肥大期に合わせた被覆尿素を配合した粒状配合肥料です。 。同じく越冬作物のエシャロットの他、小ねぎやわけぎなどにも使えます。
用途玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。 成分 窒素18/りん酸8/加里8/+苦土3 形状 粒状 区分 普通肥料(BB配合肥料) タイプ 緩効性(肥効調節型) 配合 【有機率】0 形態 【窒素主】尿素態 原材料 被覆尿素、塩化加里など 適合作物 玉ねぎ、にんにく、小ねぎ、わけぎ、あさつき、エシャロットなど。 肥料の種類 緩効性肥料 粒サイズ(mm) 2~5
1個(1kg)ほか
729 税込802
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷