- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 仕口ダンパーのおすすめ人気ランキング
仕口ダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「仕口ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制 振 ダンパー」、「耐震リング」、「制 振 装置」などの商品も取り扱っております。
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容
本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容
コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品
ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理
溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)
(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値
(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号
と
建材試験センター
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。
トラスコ品番
448-7354
全長(mm)
100
質量(g)
42
先端サイズ
SQ3
六角対辺(mm)
6.35
ビット(替芯)
KDB-SQ3K
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。
通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。
予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。
高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。
材質
JIS G 3302 SGH400
付属品
柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本
規格
ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
法規制
告示 平12建告第1460号第1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。
柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)
付属品
(TBB-75D)×8本
使用方法
(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。
寸法(mm)
150×45×85
規格
(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号。(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078。(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055
表面処理
JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C
耐力試験
(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN。(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN。(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。
ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本
使用方法
(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)。(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
45×540×80
規格
ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期基準接合耐力(kN)
16.8
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
適合
皿ビス/4mm
長さ(mm)
30×100×30
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
表面処理
カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類
A型ブラケット
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルト
W3/8・M10
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
めねじ・プレート
材質(プレート)
アルミ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。
通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。
予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。
高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。
材質
JIS G 3302 SGH400
付属品
柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本
規格
ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
法規制
告示 平12建告第1460号第1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。
柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。
横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。
省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質
SGHC
板厚(mm)
2.3
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。
本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。
材質
ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)
付属品
ビスYPR-85(グレー)×12本
使用方法
本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。
表面処理
溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。
ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。
既存木造住宅の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400
仕様
短期基準引張耐力/24.5kN
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
55×160×62.5
規格
ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
寸法(mm)
50×136×50
厚さ(mm)
3.2
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
三角ブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)
40×40
板厚(mm)
3.2
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5