- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケミカル
- 付着防止剤のおすすめ人気ランキング
付着防止剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新484件の「付着防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 潤滑 剤」、「滑り剤」、「滑りやすい ワックス」などの商品も取り扱っております。
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。
きめの細かい白い無機粉が噴出します。
スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様
SUS手棒/○
危険物の類別
非危険物
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称
カオリン
等級
EP
化学式
Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)
98以上
化学組成
なし
アズワン品番
89-0064-98
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。
摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。
摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。
乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機
危険物の類別
非危険物
1本(220mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
敷居や引き出しのすべりを良くする使いやすいスティックタイプ!
木肌に染みが付かず傷めません。
用途敷居・建具・家具の引き戸や引き出しのすべり剤。
作業台や荷台の荷物のすべり剤。
ハサミやカッターなどの粘着防止と切れ味持続。
ノコギリなどのヤニ防止と切れ味持続。
成分
シリコーン、ワックス剤、水
使用方法
1.先を数回押し付けペン先に液をしみ込ませます。2.軽くのばすように塗ります。
1本(45g)
¥789
税込¥868
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。
防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別
非危険物
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色
灰黒色
硬化条件
常温硬化型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50~200
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番
335-1670
色
白
使用温度範囲
250℃以下
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件
常温
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に
エスコ品番
EA920PA-2
使用温度範囲(℃)
-40~50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
400mL
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止
成分
合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(420mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
タイプ
水溶性
塗装
○
危険物の類別
非危険物
メッキ
○
1缶(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。
塗膜は速乾性で、防錆が優れています。
特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。
仕様
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番
157-9428
材質/仕上
主成分:溶剤、樹脂
色
黄褐色透明
容量(mL)
420
摘要
高張力鋼、軟鋼用
使用温度範囲
-20~40℃
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分
高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)
18×21×90
質量(g)
30
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様
入線用無害平滑剤
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
仕様
SUS:FCW/○
タイプ
速乾
塗装
○
メッキ
○