- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
- 仮止めテープのおすすめ人気ランキング
仮止めテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新241件の「仮止めテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥がれやすいテープ」、「ホールディングテープ」、「仮止め」などの商品も取り扱っております。
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様
切断にはカッターが必要
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
280
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途
低VOC、粗面
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
75
長さ(m)
10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
低VOC、粗面
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
塩化ビニル素材にものり残しにくい。
カッター不要で、手で簡単にまっすぐ切れます。
用途スチール机の引き出しの仮止めに。
各種開き戸の仮止めに。
質量(g)
215
主な用途
仮止め用
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに
主な用途
仮止め用
引張強度(N/10mm)
70.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。手で簡単に切れます。
用途引越し用仮止め。
主な用途
引越し仮止め用
粘着力(N/10mm)
3.18
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.7
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。
貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。
小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。
カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。
質量(g)
67
剥離紙
ポリラミ紙
特性
はがせる
グリーン購入法
適合
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)
1.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番
391-3970
質量(g)
28
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)
56
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
50
引張強度(N/10mm)
192
仕様
【標準施工量】。M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分。ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1巻
¥859
税込¥945
当日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。
厚さ(mm)
0.11
色
水色
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着力が強いフィラメントテープです
用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
伸び(%)
3
主な用途
荷崩れ防止、部品固定・結束、段ボールの補強
引張強度(N/10mm)
302
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/10mm)
28.6
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用
仕様
切断にはカッターが必要
引張強度
54.2N/10mm
主な用途
仮固定用
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。
仕様
健康住宅対応。ノンホルムアルデヒド仕様。脱トルエンキシレンタイプ
成分
変成シリコーン系樹脂
容量(mL)
333
JIS規格
JIS A 5538(F☆☆☆☆)
改正建築基準法(JAIA対応)
4VOC基準適合
標準塗布量
セラール3×8サイズ/1本
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。
長さ(m)
10
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
再生紙使用マーク
適合