- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 仮設用端子台のおすすめ人気ランキング
仮設用端子台のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新110件の「仮設用端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐端子台」、「高圧端子台」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
規格
JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
相対湿度
45~65%
使用周囲温度(℃)
-25~+60(氷結または結露しないこと)
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。
貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。
分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
使用周囲温度(℃)
-25~+70
使用周囲湿度
45~85%RH(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2500
定格
JIS
定格絶縁電圧(V)
600
材質
本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
付属品
ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ
定格絶縁電圧(V)
600
材質(本体)
ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき仕上
材質(ボルト・ナット)
真鍮製
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
1P
定格絶縁電圧(V)
600
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2500
用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
600
使用周囲温度(℃)
-20~90
材質(基台)
不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱端子台
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式
直付け
定格絶縁電圧(V)
600
結線方式
ネジ
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
20
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20
適合電線(mm2)
2
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.0~1.3
接続可能電線(mm2)
0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
構造
組合せ型
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
600
使用周囲温度(℃)
-20~90
材質(基台)
不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱端子台
種類
その他アクセサリ
端子
M4×10
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
定格絶縁電圧(KV)
AC0.6、DC0.75
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M10×20
端子間ピッチ(mm)
34
定格電流(JIS)(A)
240
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
種類
中継用SL端子台
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)