位置決めドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
357件の「位置決めドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーディングドリル」、「センタリングツール」、「穴あけ治具」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
材質 コバルトハイス(高速度鋼) 表面処理 ノンコート
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容 ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質 ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g) 210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 76×76×40 対応機種 インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm) (角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質 Hss 先端角(°) 90 コーティング 無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 精度 h7 表面処理 ノンコーティング ねじれ角(°) 20 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質 ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質 Hss Co 5% 先端角(°) 90 コーティング TiN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質 Hss 先端角(°) 60 コーティング 無し 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm) 25.5 内径(mm) 22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品 サイドバー(取外し用) 全長(mm) 150 直径(Φmm) 25.5 質量(g) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm) 30 全長(mm) 65 適合機種 電気ドリル 機能 回転 シャンク径(mm) 六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 材質 コバルトハイス 給油方式 外部給油形 ねじれ角(°) 20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容 M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質 鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm) 122 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q
位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
材質 ハイス(高速度工具鋼) 表面処理 ノンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷