- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 作動油vg15のおすすめ人気ランキング
作動油vg15のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新44件の「作動油vg15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vg15 オイル」、「作動油」、「油圧ポンプオイル」などの商品も取り扱っております。
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
適合範囲油圧色ブルー使用温度範囲(℃)0~55液色青主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥799税込¥879
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
油圧ジャッキに最適。
ジャッキ用高級潤滑油。
油圧ポンプ以外にもケーブルカッター、エアツール等にもご使用頂けます。
用途オイルの補充や交換にご使用ください。粘度32
1本(200mL)
¥839税込¥923
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥599税込¥659
当日出荷
1本(200mL)
¥759税込¥835
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。色淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883色淡黄色容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。
高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アズワンジャッキ用オイル
油圧ジャッキの補充用オイルです。(ハイプレッシャージャッキ、小型熱プレス機専用)
仕様動粘度(mm):32.62/s(at40℃)容量(mL)250主成分潤滑油基油・潤滑油添加剤アズワン品番3-8689-01
1本(250mL)
¥2,990税込¥3,289
当日出荷
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。トラスコ品番390-9760色淡黄色容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG10
1本(1L)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ吐出口径Rc3/8