信号発信機のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
107件の「信号発信機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流発生器 4 20ma」、「低周波発生器」、「電流発生器」などの商品も取り扱っております。
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様 使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品 テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm) モニタ端子/Φ2 電圧(V) 4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力 モニタ/出力電流を直接測定 接続 Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間) 約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング) ABS樹脂 出力範囲 共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色 赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗 4線式モード/(許容)750Ω モニター出力 共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧 2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ 2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力 共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
質量(kg) 1 チャンネル数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×105×195 出力波形 正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル 最大20Vp-p 周波数帯域(Hz) 0.2~2
1個
21,980 税込24,178
52日以内出荷

持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様 スピ-カ-連続出力時:約1時間 寸法(mm) 6×135×27 出力 信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック 電源 単3乾電池3個またはACアダプタ 機能 小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き 電池寿命 信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池) 発振周波数(kHz) (スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュール
仕様 ・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能。・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 精度 モジュール温度。。-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3%。。 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3%。。 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3% 動作環境 温度-40~80℃。湿度 90%RH以下。結露しないこと アズワン品番 61-8494-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定分解能 0.01 Ma
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
質量(kg) 1 チャンネル数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×105×195 出力波形 正弦/方形/三角/ランプ/パルス 周波数帯域(MHz) 0.2~2 出力レベル 最大20Vp-p
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様 発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他 周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm) 230×130×140(突起部を除く) 電源 AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W) 5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧 (発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性 (増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数 (発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形 (発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能 (プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
3日以内出荷

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様 垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits 種別 1μHz~10MHz 寸法(mm) 235×110×295 質量(kg) 3 電源(V) AC100 チャンネル数 2 分解能 1μHz 周波数 正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形 正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェース USB 振幅 (50Ω負荷)1mV~10Vp-p アズワン品番 3-6696-01 サンプルレート 125(MS/s) レコード長 8kポイント
1個
48,500 税込53,350
当日出荷

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様 LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品 1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 1.5V R03単4電池3本 表示 ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA) 通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧 電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH) 80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

マザーツール導通チェッカー
回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。
電源 単4乾電池3個(付属) 表示 LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作 サイズ(mm) 58×11×94
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品 乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz) 10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示 3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×192×49 測定機能 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間) 約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲 -10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト 2.000V 保存温湿度範囲 -30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能 データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格 EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒) 5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック 600Ω 適合安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV) 6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイコストパフォーマンス
質量(kg) 2 チャンネル数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×105×195 出力波形 正弦/方形/三角 出力レベル 最大20Vp-p 周波数帯域(Hz) 0.2~2
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
1本ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様 信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg) 約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 266×107×293 分解能 (振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 周波数カウンタ ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート (最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz) 60 メモリ長さ (波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷