- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- その他防犯用品
- 充電器端子のおすすめ人気ランキング
充電器端子のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新376件の「充電器端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電プラグ」、「端子」、「ソケット」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
44
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
6
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
質量(g)
35
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
4
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
長さ(mm)
プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)
ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)
ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g)
50
コード長さ(mm)
560
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
車両側ケーブルはバッテリー着脱不要で常時接続に便利
適合本体
ACH-100/200/450
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
イージーバッテリーチャージングキット専用ハーネス
バッテリーの取り外しがわずらわしい車両に、ハーネスをあらかじめ取り付けておくと充電作業がスムーズに行える。
仕様
ハーネス
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
1つの電源を5つに分岐するコードです。DVR1台とカメラ4台で使用可能です。
コード長さ(m)
約0.3
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品
バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。
用途バイク専用です。
適合
JS-800、JS-3300
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
質量(g)
16
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
2
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
長さ(mm)
(コネクタ間)約200
コネクタ形状
2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5
ケーブル
UL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ