- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 光洋精工のおすすめ人気ランキング
光洋精工のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新408件の「光洋精工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「koyo ベアリング」、「koyo カウンター」、「チェーン継手」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6000
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6200
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
深溝玉軸受
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
メーカー
KOYO
種別
開放形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
エンジン用のオイルシールです。
適合メーカー
SUZUKI
主な適合純正品番
09283-50002・09283-50001
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
適合メーカー
SUZUKI
主な適合純正品番
08133-60007
1個
¥499
税込¥549
当日出荷