六角ボルト M5のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,857件の「六角ボルト M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト 5m」、「ボルト 5mm」、「5ミリ ボルト」などの商品も取り扱っております。
1セット(200個)
3,500 税込3,850
当日出荷

1パック(7個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質 ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(250本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm) 6.35 材質 SCM435 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ネジ・蝶ナットの締め、ゆるめ作業に使用します。
用途電動ドライバーに取り付けて使用、ビニールハウスの組立てなどに 質量(g) 50
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番 GV-9I-AAA-2 関連資料 (3.3MB) 取扱説明書 (9.5MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

日東工業アースねじ
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容 30コ入 材質 本体:鉄 表面処理 グリーンめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当 規格 1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別 全ねじ 材質 構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ 強度区分 10.9 穴の形状 六角 2018年トラスコ掲載ページ 2 0408
1セット(13本)ほか
609 税込670
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズ M5 種別 全ねじ 材質 SCM435 シルバー ねじピッチ 0.8 ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 三価クロメート 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 10.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に セット内容 トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375 材質 特殊鋼 質量(g) 1650 差込角(mm) 9.5 精度(%) トルク:±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.2 負荷方向
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷

インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 GV-30IS-AAA-0 関連資料 (3.4MB) 取扱説明書 (19.1MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に セット内容 トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17 材質 特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド) 質量(g) 1700 差込角(mm) 9.5 精度(%) トルク:±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.2 負荷方向
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び M5 材質 ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様 並目ねじ サイズ M5×10mm 穴の形状 六角穴
1袋(4本)
230 税込253
翌日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様 ナット早回し機能付き全ネジ回し 質量(g) 約210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)