六角穴付ボタンボルト M5のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
165件の「六角穴付ボタンボルト M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M5」、「ナベボルト」、「ボタンネジ」などの商品も取り扱っております。
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上 (本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン 材質(本体) ステンレス鋼 調整範囲(mm) 上下方向±5、前方向4 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm]) 44(443) 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルトM10
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100BF型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm) 2.5 縦(mm) 90 横(mm) 82 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質/仕上 SCM435/ユニクローム 表面処理 ユニクローム 頭部形状 ボタン 硬度HRC 34~38 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 60(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 面付 質量(g) 930 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様 60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100CD型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 スペーサー 板厚(mm) 2.5 縦(mm) 90 横(mm) 82 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質 ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様 並目ねじ 穴の形状 六角穴
1袋(4本)
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質/仕上 SUS316L 頭部形状 ボタン 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(1個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)