- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 六角軸 丸軸 変換のおすすめ人気ランキング
六角軸 丸軸 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「六角軸 丸軸 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸 変換」、「六角 変換」、「六角 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質
ハガネ鋼材
適合ドリル径(mm)
六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル
焼入硬度
HRC43~45°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)
クロームモリブデン鋼
変換内容
SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35
軸の形状
六角軸
取付可能寸法(mm)
1.0~10
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。
材質
特殊鋼
軸
6.35mm六角軸
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8737
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質
ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)
6.35
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8745
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。
全長(mm)
54
使用範囲(mm)
六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)
質量(g)
38
チャック外径(Φmm)
(ビット側、キリ側)15.6
差込角対辺(mm)
6.35
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様
正回転専用
適合機種
充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)
6.35
取付可能寸法(mm)
1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番
469-7685
全長(mm)
70
質量(g)
104
対辺寸法(mm)
6.35 六角軸
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
先端工具をワンタッチで簡単装着。
作業効率アップ。
用途下穴錐
鉄工ドリル
両頭ビット
段付ビット
各種ソケット など
仕様
6.35軸用(両サイド)
材質
(本体) CR-MOLY。(カバー) TPR
全長(mm)
50
使用工具
電動ドリル、インパクトドライバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
材質
鋼材
ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。
Φ10シャンクナイスマイティ用。
トラスコ品番
256-5501
材質
S55C(炭素鋼)
全長(mm)
76
質量(g)
70
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
キイ付き・キイなし両用タイプ。
仕様
先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mm
トラスコ品番
371-2745
セット内容
ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ
質量(g)
314
1個
¥2,895
税込¥3,185
当日出荷