- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 六角軸タップホルダーのおすすめ人気ランキング
六角軸タップホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新113件の「六角軸タップホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸タップ」、「インパクト用タップ」、「タップホルダー」などの商品も取り扱っております。
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用
全長(mm)
50
六角軸二面幅(mm)
6.35
仕様
タップスター専用ソケット
材質
スチール
電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
120
打撃数(min-1[打撃/分])
0~3200
回転数(min-1[回/分])
0~2600
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。
材質
クロムモリブデン鋼
タイプ
タップ用
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)
40
タイプ
タップ用
振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm)
94
トラスコ品番
253-0244
摘要
6角シャンクビット用
質量(g)
90
差込角(mm)
6.35
ビット軸対辺(mm)
6.35
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工
用途タップ立て用。
トラスコ品番
274-2840
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
40
差込角(mm)
9.5
適合タップ寸法(mm)
6.35六角軸
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。
材質
(本体)スチール、(チャック部)焼入処理
タイプ
タップ用
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
50
付属品
ピン、リング、止めねじ
材質
特殊鋼
使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。
用途六角軸作業専用。
トラスコ品番
257-6464
材質
スチール
全長(mm)
100
全高(mm)
70
適合寸法(mm)
六角軸6.35
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。
六角対辺(mm)
6.35
ねじの種類
M
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
突き出しセンタ有無
-
車両専用のタップ用ハンドルです。
9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)
0.106
ケース寸法(mm)
120×60×35
タップサイズ
M4~M14
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
タイプ
タップ用
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
40
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容
M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)
(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)
(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。
ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
適合電動工具
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
高精度×高強度!六角軸対応ラチェット付タップハンドル!
六角軸ビットに対応することで先端工具の作業時の緩みや落下を防止。
クイックチェンジも可能となり穴加工における作業性を大幅に向上できます。
航空機などにも使用されるアルミニウムA7075を採用し、高強度でありながら軸のガタつきを最小限に抑えることで高精度な加工が可能です。
歯数36のギアを最大6つのカムで保持し、精度と強度を両立。
用途各種先端工具の使用時に
適合サイズ
M3~M10
全長(mm)
81
質量(g)
105
タイプ
タップ用
ハンドル長さ(mm)
100
適合ビット(mm)
【対辺】6.35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)
ねじの種類
M
六角対辺(mm)
6.35