内径13mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
2,034件の「内径13mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー 内径13mm」、「カラー スペーサ」、「内径13mm ワッシャー」などの商品も取り扱っております。




コンビネーションカラー K-CON(キタコ)ランキング5位
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(388種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(239種類の商品があります)


オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(197種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質
1箱(1000個)ほか
2,398税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(289種類の商品があります)

1パック(2個)
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159税込175
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)


1個
168税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)