- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 内径50mmのおすすめ人気ランキング
内径50mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新21,086件の「内径50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径50mmホース」、「チューブ内径 50mm」、「外径50mm」などの商品も取り扱っております。
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5
ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
板厚(mm)1.2品名・タイプセルクルリング
アルゴン溶接で継ぎ目がなくきれいな仕上がり。
材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
内面にフッ素樹脂加工を施してありますので、型くずれな く中の物を取り出せます。
材質ステンレス/フッ素樹脂加工品名・タイプセルクルリング
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。