- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 円盤プレートのおすすめ人気ランキング
円盤プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「円盤プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円盤」、「円板」、「金属プレート」などの商品も取り扱っております。
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
10~500
切断公差
外径(-0、+0.5)
サービス分類
オーダー・加工
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
3~50
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~500
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)
5~500
切断公差
板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類
オーダー・加工
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類
オーダー・加工
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。
持手付はスライドや持ち運びが容易です。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
50×4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
PVC
仕様
のり付き
貫通金具を補強する場合に使用します。
仕様
●材質:SUS430
アズワン品番
67-7252-81
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)
5~500
切断公差
板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類
オーダー・加工
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質
(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SUS304
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質
FC250・特殊固形潤滑材(埋設)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質
(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理
(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理
(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応