円錐のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
2,172件の「円錐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐 ステンレス」、「円錐 パイプ」、「金属 円錐」などの商品も取り扱っております。
アルミ円錐 泰豊トレーディングランキング1位
泰豊トレーディングアルミ円錐
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコランキング3位
仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
1個
780税込858
当日出荷

真鍮円錐 泰豊トレーディングランキング4位
泰豊トレーディング真鍮円錐
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テーパー型フランジ付きホッパー SUGICO(スギコ)ランキング5位
材質SUS304寸法(mm)Φ390×Φ176×H360質量(kg)1.9板厚(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980税込42,878
当日出荷

単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
1個ほか
319税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
1パック(10個)ほか
149税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅円錐
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)円錐ナット(M6ブッシング用)
適合M6ブッシング用寸法(mm)10.5/13×8.5表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
87税込96
当日出荷

1個
2,198税込2,418
8日以内出荷

地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷


イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラー
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
1個
1,426税込1,569
3日以内出荷

1個
9,498税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。
1個
7,398税込8,138
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389税込428
当日出荷