円錐 パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
136件の「円錐 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐 ステンレス」、「テーパー パイプ」、「テーパー管」などの商品も取り扱っております。
材質 18-0ステンレス 直径×長さ(mm) 30×128 TKG品番 9-1130-0501 TKG品番(2017) 6-1003-1501
1個
239 税込263
当日出荷

泰豊トレーディングアルミ円錐
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質 アルミ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。 取付けカンタン、抜け止め付。 強度の強い素材を採用。
1個ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 くい打ち金具先端 材質 亜鉛合金 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm サイズ(mm) 直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

材質 SUS304 寸法(mm) Φ390×Φ176×H360 質量(kg) 1.9 板厚(mm) 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状 コンセントリック・レジューサー 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1セット(3個)
439 税込483
当日出荷

地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合 Φ48.6単管 タイプ 先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質 ステンレス(SUS304) 内容 2m×2本 形状 パイプ 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質 スチール 適合管径(Φmm) 48.6 質量(g) 100 寸法(Φ×高さH)(mm) 48.6×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

泰豊トレーディング真鍮円錐
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂 全長(mm) 135 直径(Φmm) 29 TKG品番 9-1130-0701 TKG品番(2017) 6-1003-1801
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

タイガークラウン18-0三角コルネ型
材質 18-0ステンレス 質量(g) 60 直径×長さ(mm) 30×128 TKG品番 9-1130-0601 TKG品番(2017) 6-1003-1601
1セット(3個)
669 税込736
当日出荷


【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合 Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
1パック(10個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様 オートクレーブ可能 材質 PP(ポリプロピレン) 目盛 あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)