冷却フィンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
294件の「冷却フィン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放熱フィン」、「ヒートシンク」、「ヒートシンク 大型」などの商品も取り扱っております。
発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質 アルミニウム サイズ(mm) 14×14×6 アズワン品番 4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!
付属品 熱伝導シール 材質 アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類 その他 材質 (フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm) 43×43×0.15 抵抗 (熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性 UL94V-O 接着剤 強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk) 0.5 剥がれ強度(MPa) 0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷


材質 ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P 材質(ゴム足) ポリウレタン 色(ゴム足) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 熱対策製品 材質(固定金具) 鋼板SPCC 材質(パネル) アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様 RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 RaspberryPi1/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

[ヒートシンク] M.2 SSDの熱暴走対策に最適です。
寸法(Φmm) 22×66.5×5.1H
1個
829 税込912
当日出荷

M.2 SSD/電気製品の熱対策に最適です。フィンが高いため、高効率で放熱します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質 寸法(mm) 12×5.5×14 アズワン品番 4-189-03
1個
139 税込153
当日出荷

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)