- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 切削オイルのおすすめ人気ランキング
切削オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,262件の「切削オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属切削オイル」、「切削スプレー」、「ステンレス ネジ加工 切削油」などの商品も取り扱っております。
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分
白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別
塩素フリー
タイプ
塩素フリー
適合工具
タップ、ドリル、フライス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレード
ISOVG15
成分
脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)
300
適合工具
タップ、ドリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレード
ISOVG15
成分
脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)
100
容器仕様
PETノズル
適合工具
タップ、ドリル
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-2365-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ
非塩素系
形状
スプレー
成分
鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)
100℃以下
比重
0.955
粘度
44.7cst(40℃)
極圧性
1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具
ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕
1a(100℃×1Hr)
危険等級
Ⅲ
不活性イオウ
0.5%以下
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材
ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色
赤
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
容量(L)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
金属加工に欠かせない便利な切削油
金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。
加工する部分に塗ってご使用ください。
非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
容量(mL)
30
アズワン品番
64-5106-67
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(30mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状
スプレー
仕様
スプレー後の状態:オイル状
成分
鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番
122-8048
材質/仕上
主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色
黄
使用温度範囲(℃)
100以下
適合工具
タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要
切削潤滑剤
被削材
純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色
緑
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工
容器仕様
PETノズル
成分
硫黄添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)
100
適合工具
ドリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
ISO粘度グレード
ISOVG15
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観
黄色ペースト・常温で非流動性
基油
石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)
5~35
形状
ペースト
タイプ
塩素系
適合工具
タツプドリル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。
耐腐敗性に優れています。
適合
アトラエースシリーズ
容量(L)
2
質量(kg)
2
トラスコ品番
283-6858
危険物の類別
非危険物
1缶(2L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ
不水溶性
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。
タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工に
トラスコ品番
332-2347
形状
スプレー
容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
鉄鋼材用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた切削油です。
金属の切削作業に優れ、作業時間を短縮。
耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長。
加工による発熱を抑えます。
用途鉄鋼材の切削加工に
容量(mL)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
外観
緑色液体
pH
アルカリ
希釈倍率
バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
使用温度範囲(℃)
100以下
銅板腐食(a)
1(100℃ 1hr)
極圧性
1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)
成分
鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG
形状
スプレー
タイプ
非塩素系
適合工具
鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷