- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機 混合燃料のおすすめ人気ランキング
刈払機 混合燃料のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新160件の「刈払機 混合燃料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機混合ガソリン」、「2サイクル 混合ガソリン」、「刈払機 燃料」などの商品も取り扱っております。
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度
ISO VG46
適合範囲
サイクルエンジン
等級
FDグレード
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品
ジャバラノズル
危険物の類別
非危険物
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度
ISO VG68
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
390-9875
色
緑色
質量(g)
980
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度
ISO VG56
適合範囲
サイクルエンジン
等級
FBグレード
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。
JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。
清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。
優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。
排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。
低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。
チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。
用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般
引火点(℃)
103
外観
濃青色透明
流動点(℃)
-35
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
47.7(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.4L
密度(g/cm3 at15℃)
0.864
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
塩基価
2.2mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
1箱(400mL×40本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様
肩掛式
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用
付属品
保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
排気量(mL)
25.4
レバー形式
ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.7
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル
半合成油
成分
鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格
JASO FD
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
40℃:47.96。100℃:7.272
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1770×610×305
排気量(mL)
25.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.6
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
255(チップソー40枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1765×610×300
排気量(mL)
20.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。