- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 刈払機用プラグレンチのおすすめ人気ランキング
刈払機用プラグレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「刈払機用プラグレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農機具用プラグレンチ」、「草刈機 刃の交換」、「プラグ レンチ 19mm」などの商品も取り扱っております。
刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質
(丸棒)鉄。(コンビボックススパナ)鉄
寸法(mm)
丸棒:170mm太さ3.6mm
質量(g)
100
アズワン品番
64-4067-75
スパナサイズ(mm)
W73×H125×D23。先端13mm/19mm+NO2
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。
ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230
エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。
エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
全長(mm)
160
質量(g)
100
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)
差込角(mm)
六角19mm、六角13mm、-6mm
全長×幅W(mm)
210×77
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。
薄肉タイプ
差込角(mm)
9.5
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質
鉄
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。
寸法(mm)
13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二面幅(mm)
196
トラスコ品番
853-0828
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様
マグネットなし
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)
9.5