制御盤用 ブザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
130件の「制御盤用 ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブザー 大音量」、「電子音報知器」、「ブザー 音量調整」などの商品も取り扱っております。
種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鉄鋳物 質量(g) 350 保護構造 IP65 耐電圧 AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧 90dB 絶縁抵抗(MΩ) 100 使用周囲温度(℃) -10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA) 8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザー音 電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz) 鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm) Φ22.3 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数 断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W) AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3 材質 本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ 質量(kg) 0.2 定格電圧(V) AC12/DC12/AC24/DC24 定格出力(W) 0.2 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 最大90(1m前方) 音色 16音色
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
1個
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V) AC/DC24V ブザー音 1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様 端子台 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃) -20~50 消費電力(W) AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式 マルチタイプ インターフェース PNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間 連続 使用電圧範囲(V) 19~27 音色 電圧ブザー 突入電流 100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g) 約12 保護構造 IP40 周波数(kHz) (駆動)3±0.5 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB) TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性 1000h以上 耐電圧(V/min) AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

音色 アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃) -20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m) 最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様 Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) 30 定格電流(A) 0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V) DC10.8~26.4 動作 断続音 耐電圧(V/min) 充電部と接地金属間:AC1000 定格使用電圧(V) DC12~24 使用周囲湿度(%RH) 20~85(ただし、結露しないこと)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EZ形 電磁ブザー
質量(kg) 約0.48 端子形状 - 定格絶縁電圧(V) 250 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 塗装色 キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン 使用周囲温度(℃) -10~40 消費電力(VA) 22 音量(dB) 1m離れて約90 耐電圧(V/min) AC2000(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 音量調整ツマミ付き エスコ品番 EA940DD-53 質量(g) 115 外形寸法(mm) 44×44×73(H) 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 0.02 保存温度(℃) -20~50 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10~40 寿命 80時間 使用周囲湿度 45~85% 使用電圧範囲(V) 90~120 最小動作電圧 80V パネルカット寸法(mm) Φ30用 音量(dB) 80
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
使用温度範囲(℃) -20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm) □80×D94.7 音圧レベル(dB) 最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル 1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 振動板式の電磁式 エスコ品番 EA940DD-2 型式 AZ12N 定格電圧(V) AC200~220 吹鳴時間定格 5分間 パネルカット寸法(mm) Φ30用 音量(dB) 90
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm) Φ23×20 電圧(V) 3 内容 電気の利用 音量(dB) 90 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)