- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 筆
- 刷毛 針金のおすすめ人気ランキング
刷毛 針金のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「刷毛 針金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すきま 塗装」、「折半屋根ローラー」、「ベンダー 塗装」などの商品も取り扱っております。
細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に
材質(柄部)
針金製
材質(毛)
山羊毛
鉄骨用に粘りのある腰を実現しました。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式
特殊
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
グリップ部(mm)
幅約21.5×厚約17.5×長さ約100
主な用途
鉄骨用/橋梁用
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)
針金
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)
竹
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)
人毛
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)
人毛
ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
毛色
黒色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
暖房ラジエター用
RoHS指令(10物質対応)
対応
35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応しています。自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。
セット内容
35mmローラー×3個、45mmローラー×2個、ワンタッチハンドル、自在ワンタッチハンドル、タッチアップハンドル各1本
材質
ポリエステル
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。
用途油性用
質量(g)
62
玉厚(mm)
14
仕様
柄の部分に、ネジリ針金使用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類
刷毛
材質(柄部)
樺
材質(毛)
化繊(薬品先付)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用のローラーを取付けることによりCチャンネル部分の塗装に使用。
適合
Cチャン用ワンタッチ替えローラー
柄長さ(mm)
約140
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップタイプ
角柄
塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。
材質
ポリエステル
適合ハンドル
Cチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
約250
材質(柄部)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)
8
仕様
パイプ型
全長(mm)
320
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
80
壁や柱の出隅部の仕上げ用ローラー。2つのローラーが出隅の両面を同時に塗装し、コーナー部の仕上げが簡単にできます。
用途出隅の両面・コーナー部
材質
アクリル
瓦棒の塗装だけでなく、3面塗りローラーとしても使えます。NEW WAKABA と同じ材質を使用、飛散が少なく・泡が出にくく・塗料含みも抜群です。専用ネット付でしごきも簡単です。
適合
2S-WAA
セット内容
替筒×3個、専用ハンドル×1本、専用ネット×1枚
材質
ポリエステル
質量(g)
約314.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)
245×100
トラスコ品番
510-7351
材質
(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)
65
毛丈(mm)
90
幅W(mm)
100
商品タイプ
ホウキのみ
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質
柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)
300
耐冷温度(℃)
-40
質量(g)
38
幅W×全長×毛丈(mm)
45×220×35
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)
約215
幅(mm)
約65
厚さ(mm)
約13
毛丈(mm)
約85
柄長さ(mm)
約130
商品タイプ
ホウキのみ