前輪ブレーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
290件の「前輪ブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキワイヤー」、「自転車 ハンドル グリップ」、「躓き防止」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイール アルミ 適合 WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。 グレー
1ペア(2個)
479 税込527
当日出荷

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類 キャリパーブレーキ 寸法(mm) (アーチ)51 タイプ スーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10ペア)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm) 126 材質 クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状 正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーキ種類 キャリパーブレーキ 材質 冷間鍛造アルミニウム 質量(g) 180(リア:177) 可動範囲(mm) 55~73(ブレーキシュー) 前後区分 前後セット
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm) (ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) チューブ入りエアータイヤ 仕様 ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番 EA986HH-3 材質 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm) 85 全高(mm) 308 ストッパー なし 耐熱温度(℃) -25/50 車輪タイプ 空気入り
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容 左右1組 材質 樹脂+鉄 全長(mm) 121 寸法(Φmm) 22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷


セット内容 ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm) 148.5 寸法D(mm) 40.5 寸法B(mm) 35.0 寸法C(mm) 52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(車輪) チューブ入りエアータイヤ 仕様 ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番 EA986HH-2 材質 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm) 65 全高(mm) 250 ストッパー なし 耐熱温度(℃) -25/50 車輪タイプ 空気入り
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

材質(車輪) チューブ入りエアータイヤ 仕様 ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番 EA986HH-1 材質 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm) 50 全高(mm) 235 ストッパー なし 耐熱温度(℃) -25/50 車輪タイプ 空気入り
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

材質(車輪) ナイロン6 仕様 自在前ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番 EA986KY-1 材質 本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg) 4.7 車輪幅(mm) 55 全高(mm) 170 ストッパー 回転ストッパー 耐熱温度(℃) -25/80
1個
56,900 税込62,590
翌日出荷