- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 剪定砥石のおすすめ人気ランキング
剪定砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「剪定砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定ばさみ 研ぎ」、「はさみ用砥石」、「電工ナイフ 砥石」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに
寸法(mm)
133×28×20
研磨対象
剪定鋏、曲線刃
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
#400/#600
刃幅(mm)
先端:6、末端:22
刃長(mm)
134
全長(mm)
235
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
75
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
400
刃幅(mm)
先端:4、末端:27.5
刃長(mm)
155
全長(mm)
270
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
162
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途一般鎌研ぎ用
粒度
#800(中仕上用)
寸法(mm)
129×39×26
研磨対象
一般鎌
1丁
¥569
税込¥626
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度
6000
寸法(mm)
210×73×22
材質
特殊砥材
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材
両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。
全長(mm)
132
幅(mm)
40
厚さ(mm)
28
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
材質
砥石:セラミックス製
全長(mm)
165
TKG品番
9-0587-1801
TKG品番(2017)
6-0527-1701
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷