- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- 加工用パッキン材のおすすめ人気ランキング
加工用パッキン材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新232件の「加工用パッキン材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン材」、「ヒーパーパッキン」、「調整パッキン」などの商品も取り扱っております。
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材
寸法(mm)
250×420
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)
180
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)
300×300
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質
ノンアスベスト
耐熱温度(℃)
180
寸法(mm)
500×500
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150
仕様
ノンアスベスト
寸法(mm)
420×600
簡単にカットできます。
仕様
ノンアスベスト
寸法(mm)
635×1270
耐熱温度(℃)
150
非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。
特性
耐熱性、耐油性
材質
ノンアスベスト
寸法(mm)
1270×1270
温度範囲(℃)
-50~183
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)
1000×1000
仕様
締付面圧基準:106~250kg/cm2
色
ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)
-40~180
耐熱温度(℃)
180
特性
耐熱性
長さ(mm)
1270
幅(mm)
1270
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
標準グレードのジョイントシートです。
ガスケットを継目なしに製作可能です。
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分
NBR、アラミド繊維、無機充填材
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
寸法(mm)
1270角
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様
締付面圧基準:40~80kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
色
(マーク)オレンジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
耐熱温度(℃)
100
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
仕様
ノンアスベスト材
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×420
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向17.0[170]
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
57.0(34.3MPa時)
呼び圧力
10K
標準グレードのジョイントシートです。
大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分
NBR、アラミド繊維、無機充填材
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
寸法(mm)
1270角
耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。
特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。
特性
耐熱性、耐蒸気性
材質
ノンアスベスト
寸法(mm)
1270×1270
温度範囲(℃)
-50~214
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。
厚さ(mm)
1.5
使用圧力
10k